カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)
  • モノタロウ(1)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • brembo(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • Simport(10)
  • SMC(153)
  • VISHAY(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • イスカル(42)
  • タンガロイ(7)
  • テグテックジャパン(12)
  • ホンダ(123)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 三菱電機(7)
  • 京セラ(13)
  • 油研工業(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1004」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ロングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
    材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振Zロング

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    3日以内出荷
    ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
    用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
  • 4枚刃高硬度用SIコート SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高硬度用SIコート

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
    被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
1004金具特集