カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- SPEED TIGER(スピードタイガー)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- CKD(26)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ParkerTAIYO(12)
- SKC(環境測定)(8)
- SMC(13)
- Texas Instruments(4)
- TRUSCO(6)
- Vesrah(4)
- イチネンTASCO(20)
- イハラサイエンス(3)
- コガネイ(29)
- スバル(56)
- メディアカバーマーケット(7)
- 五藤歯車(11)
- 堀内機械(9)
- 椿本チエイン(3)
- 潤工社(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ta080」の検索結果
特価
関連キーワード

4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から53日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。コーティングAlTiNねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から53日以内出荷低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。寸法L(mm)100コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら