カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- SPEED TIGER(スピードタイガー)
- モノタロウ(3)
- 3M(2)
- 3M(スリーエム)(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- Elixir(エリクサー)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- MB Wear(10)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- SAMTEC(24)
- SUZUKID(スズキッド)(15)
- エスコ(8)
- ナカバヤシ(18)
- マイト工業株式会社(5)
- メディアカバーマーケット(13)
- モリマーキンキ(3)
- 富山住友電工(4)
- 小池酸素工業(2)
- 山本光学(3)
- 日本ウェルディングロッド(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tig 面」の検索結果

2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用45°エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷から21日以内出荷刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。材質600Nano刃数3コーティングTBねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から31日以内出荷潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から16日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から31日以内出荷高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応