カテゴリ

  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本イトミック
  • ノーリツ(7)
  • リンナイ(6)
  • パロマ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • STIEBEL(スティーベル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ruf 205saw」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック

    アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式

    日本イトミック(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
    用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
給湯機器カテゴリ