カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本イトミック
- モートーン(28)
- リンナイ(8)
- brembo(5)
- ノーリツ(4)
- パロマ(3)
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- パーパス(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「rux 2006」の検索結果

アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式
日本イトミック(3件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50