カテゴリ

  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本イトミック
  • Beta(1)
  • Gクラフト(40)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • TRUSCO(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttx-20」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック

    壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ

    日本イトミック
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    15日以内出荷
    密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
    用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
給湯機器カテゴリ
関連カテゴリ