絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東京精密

東京精密のページです。東京精密は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在252件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用 東京精密差し替え粗さ形状測定子 汎用測定用東京精密
22,980税込25,278
1本
当日出荷
輪郭用触針 汎用測定用 東京精密輪郭用触針 汎用測定用東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
全長(mm)34径(Φ)3
ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット東京精密
179,800税込197,780
1台
当日出荷
20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
粗さ形状測定子 東京精密粗さ形状測定子東京精密
28,980税込31,878
1個
当日出荷
差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝 東京精密差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝東京精密
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
記録紙 東京精密記録紙東京精密
8,698税込9,568
1箱(10巻)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
SURFCOM・CONTOURECORDオプション
エクステンション(ステンレス) 東京精密エクステンション(ステンレス)東京精密
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)東京精密
26,980税込29,678
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-4691
ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3東京精密
34,980税込38,478
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4690
ルビーボールスタイラス(DK2・L58) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK2・L58)東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6176
RONDCOM用測定子(汎用) 東京精密RONDCOM用測定子(汎用)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用高剛性測定子) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(汎用高剛性測定子)東京精密
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)東京精密
20,980税込23,078
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4689
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5)東京精密
28,980税込31,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6166
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) 東京精密ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)東京精密
279,800税込307,780
1台
欠品中
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH東京精密
66,980税込73,678
1本
当日出荷
トラスコ品番171-7480適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40質量(g)20先端半径(μm)2
差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク 東京精密差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク東京精密
31,980税込35,178
1本
当日出荷
適合機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900質量(g)1
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用 東京精密ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用東京精密
43,980税込48,378
1本
当日出荷
適合機種E-35B、40A・SURFCOMFLEX-35B、40A
ルビーボールスタイラス1 東京精密ルビーボールスタイラス1東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様M3のボールスタイラストラスコ品番689-6768全長L(mm)30仕様1超硬シャフト有効長(mm)22.5サイズ(Φmm)1.5
ボールフイ-ラー A-5003-0033 東京精密ボールフイ-ラー A-5003-0033東京精密
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
仕様●全長:20mm●先端径:Φ1.0●重量:0.41g●コード番号:119-0170825アズワン品番67-4848-47
輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定) 東京精密輪郭用高剛性触針(小穴ねじれ測定)東京精密
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
仕様(測定力)10mN以下全長(mm)73
輪郭用触針(汎用測定) 東京精密輪郭用触針(汎用測定)東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
全長(mm)21
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(汎用測定用) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(汎用測定用)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
輪郭用高剛性触針(小穴測定) 東京精密輪郭用高剛性触針(小穴測定)東京精密
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
仕様(測定力)10mN以下全長(mm)73
電子プローブTP1(S)用ボールスタイラス 東京精密電子プローブTP1(S)用ボールスタイラス東京精密
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
RONDCOM用測定子(極小穴) 東京精密RONDCOM用測定子(極小穴)東京精密
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
S2000DX/SD用差し替え測定子(汎用測定子) 東京精密S2000DX/SD用差し替え測定子(汎用測定子)東京精密
75,980税込83,578
1個
10日以内出荷
仕様2μmR/60°円錐ダイヤ/0.75mNストローク(mm)5
調整具(後側用) 東京精密調整具(後側用)東京精密
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
摘要35B・40Aに標準付属
アーム(深溝測定) 東京精密アーム(深溝測定)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)178.5
M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール) 東京精密M5ボールスタイラスボールスタイラス(超硬シャフト、ルビーボール)東京精密
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
材質超硬シャフト、ルビーボール
ロール用足 東京精密ロール用足東京精密
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
外径(Φmm)(ロール)60以上
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(中細穴) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(中細穴)東京精密
36,980税込40,678
1個
当日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN摘要横トレース可能
ルビーボールスタイラス(DK3・L33) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L33)東京精密
33,980税込37,378
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6169
ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6174
ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44)東京精密
28,980税込31,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6162
ルビーボールスタイラス(DK1・L32) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L32)東京精密
31,980税込35,178
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6175
差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝 東京精密差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
トラスコ品番452-5064
輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐 東京精密輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐東京精密
24,980税込27,478
1本
当日出荷
深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
トラスコ品番437-5516
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 東京精密差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密ハンディサーフプラス(5μm・4mN)東京精密
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5