カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京精密
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- 日本金属電鋳(3)
- TIME(2)
- 小林クリエイト(1)
- 三商(1)
- アミッタリ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mitutoyo sj-301」の検索結果
特価

ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)
東京精密¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2