カテゴリ

  • 測定用品(17)
絞り込み
ブランド
  • 東京精密
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,269)
  • ホンダ(1,042)
  • SMC(128)
  • マースジャパンリミテッド(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • TOKIO(藤沢工業)(15)
  • エスコ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • 京セラ(8)
  • ケナメタル(8)
  • TIME(8)
  • シヤチハタ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • エレコム(5)
  • タンガロイ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn-4」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密ハンディサーフプラス(5μm・4mN)東京精密
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5
ハンディサーフプラス 5μm・4mN 40 東京精密ハンディサーフプラス 5μm・4mN 40東京精密
369,800税込406,780
1個
13日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応 高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります) 2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能 グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。 波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。 HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●ピックアップ/触診/測定力:4mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 5 μm●ピックアップ/触診/先端角度:90°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170817アズワン品番67-4848-42
小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35 東京精密小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35東京精密
649,800税込714,780
1個
13日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819アズワン品番67-4848-44
小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40 東京精密小型表面粗さ測定機 リトラクト・5μM/4mN SURFCOMTOUCH40東京精密
709,800税込780,780
1個
13日以内出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820アズワン品番67-4848-45
差し替えうねり形状測定子(うねり) 東京精密差し替えうねり形状測定子(うねり)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様Φ1.6/ルビー/4mN摘要全姿勢
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(極細穴・ギアフランク) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(極細穴・ギアフランク)東京精密
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(コーナー・歯面) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(コーナー・歯面)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(中細穴) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(中細穴)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(細穴・薄溝) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(細穴・薄溝)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(深溝・R溝) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(深溝・R溝)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要下向き測定/波形歪み大
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(汎用測定用) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(汎用測定用)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN摘要全姿勢/横トレース可能
ピックアップ 東京精密ピックアップ東京精密
73,980税込81,378
1個
10日以内出荷
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(深溝コーナー) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(深溝コーナー)東京精密
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/4mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(低倍率・コーナー) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(低倍率・コーナー)東京精密
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/4mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム) 東京精密S-CREST/S5000/S3000/SNEX用差し替え測定子(輪郭用高剛性測定子2倍アーム)東京精密
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
仕様先端R25μm/24°錐超硬/4mN以下ストローク(mm)26(S5000/CREST)、24(S3000)、10(S-NEX100)
差し替えうねり形状測定子(極細穴形状) 東京精密差し替えうねり形状測定子(極細穴形状)東京精密
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
仕様Φ0.5/工具鋼/4mN摘要全姿勢、最高倍率X5000、E-DT-S03A・B/-SE19A・B/-SSE01Aを除く
差し替え粗さ形状測定子(高倍率測定用) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(高倍率測定用)東京精密
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN(E-DT-S04A・Bに装着時)摘要全姿勢/横トレース可能