カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
絞り込み
ブランド
  • エイチツー
  • ナプコインテリア(15)
  • ホンダ(13)
  • コクヨ(11)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱電機(8)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 大菱計器製作所(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • ギケン(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 松吉医科器械(4)
  • 積水樹脂(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • サンドビック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h0790」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの12タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの4タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの8タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60電源(V)100単相全揚程(m)7吐出口径(Φmm)50電源コード(m)6吐出量(L/min)70使用可能液体排水主材質SUS+樹脂(水中ポンプ)/樹脂(フロート)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)790×580
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの3タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの13タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの6タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4電源コード(m)6吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの11タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの10タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの7タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの14タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)25出力(kW)0.75周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)8吐出量(L/min)110口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの5タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
  • 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー

    浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

    エイチツー
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの9タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
    用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など。装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー。使用条件:排水 常温0℃~40℃。回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー。構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)。共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)22出力(kW)0.4周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)7吐出量(L/min)70口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
水中ポンプカテゴリ
関連カテゴリ