カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エイチツー
- Texas Instruments(22)
- ツガミ(5)
- 日本スプリュー(4)
- PLANET Technology(4)
- アズワン(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- フェアチャイルド(1)
「inp-02」の検索結果

スネークポンプ
エイチツー¥499,800税込¥549,7801台45日以内出荷高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5