カテゴリ
- 安全保護具(24)
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- AUSTRIALPIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「austrialpin」の検索結果
特価

COBRA PRO バックル
AUSTRIALPIN(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用
D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN¥4,998税込¥5,4981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
COBRA SUPE バックル
AUSTRIALPIN¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用仕様雄 調節可能材質本体:7075 アルミニウム質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
COBRA フレーム
AUSTRIALPIN¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
COBRA スライドブロック
AUSTRIALPIN¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌日出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けなど材質スチール色ブラック質量(g)47規格欧州規格(EN358)取得
2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番766-9704材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)75色シルバー高さ(mm)115質量(g)80ロックスクリューロック破断強度(kN)2.8ロック機能あり
OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
COBRA バックル
AUSTRIALPIN(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用
ALPIN 登山用カラビナ
AUSTRIALPIN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。用途土建作業などトラスコ品番149-2285幅(mm)56材質/仕上7075 アルミニウム色シルバー高さ(mm)105質量(g)98ロック3点オートロック破断強度(kN)25kN
強力バックル コブラ
AUSTRIALPIN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4233材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)95適合ベルト幅(mm)45アズワン品番65-2006-52
強力バックルコブラ プロスタイル
AUSTRIALPIN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4239材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)160適合ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8531-18オス形状フェルト
強力バックル コブラ
AUSTRIALPIN¥2,098税込¥2,3081個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番149-2261材質/仕上本体:7075 アルミニウム色シルバー質量(g)95適合ベルト幅(mm)45破断荷重18kNアズワン品番64-8533-44オス形状自在調節可能メス形状固定
ALPIN COBRA バックル ブラック
AUSTRIALPIN¥699~税込¥769~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。 金属部品を使わないため非常に軽いです。用途ハーネスなどの締め付け用材質ポリマー色ブラック破断荷重2.2kN
HMS EVO スクリューロック
AUSTRIALPIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり


COBRA バックル 25mm FY25シリーズ
AUSTRIALPIN¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用ください。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)58適合ベルト幅(mm)25破断荷重(kN)9オス形状自在
50-50 オートロック
AUSTRIALPIN¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷材質7075アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)63高さ(mm)113質量(g)90線径(Φmm)13.5ロック機能あり
強力バックルコブラ用ジョイント
AUSTRIALPIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力なコブラをセットで使用できます。用途ベルトの締め付けなど。トラスコ品番195-4238セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)109適合ベルト幅(mm)45
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
AUSTRIALPIN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
ALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5
AUSTRIALPIN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品材質7075 アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)81高さ(mm)105質量(g)81ロックオーバーロック破断強度(kN)25ロック機能あり
強力バックルコブラ用フレーム
AUSTRIALPIN¥939~税込¥1,033~1個当日出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けや長さ調整。材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック適合ベルト幅(mm)25
OVAL ASYMM XL スクリューロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2161材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)274ロックスクリューロック破断強度(kN)38ロック機能あり
COBRA ジョイント 45MM
AUSTRIALPIN¥2,198税込¥2,4181個当日出荷強力なコブラをセットで使用できます。用途ベルトの締め付けなどトラスコ品番770-4259セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個材質本体:7075 アルミニウム色ブラック質量(g)109適合ベルト幅(mm)45規格欧州規格(EN358)取得破断荷重(kN)9
COBRA バックル 50mm XLトリガー FY50シリーズ
AUSTRIALPIN¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。トリガーが大きいタイプです。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。色シルバー材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9アズワン品番65-2006-59メーカー商品コード250-9521オス形状自在メス形状固定
COBRA バックル 45mm FY45シリーズ
AUSTRIALPIN¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用ください。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。色ブラック材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)65タイプオリジナル 強力 45MM ブラック VV適合ベルト幅(mm)45破断荷重(kN)9アズワン品番65-2006-58メーカー商品コード246-0168オス形状自在メス形状自在
HMS ROUND スライドオートロックカラビナ KR43シリーズ
AUSTRIALPIN¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷材質アルミニウム幅(mm)72高さ(mm)110破断強度(kN)23使用荷重(kN)23