現場屋
現場屋のページです。現場屋は、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
両刃鋸現場屋翌々日出荷
仕様替刃式材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチック色シルバー/ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1
替刃式リフォーム鋸 プラスチック用現場屋5日以内出荷
内装、増改築等リフォームに。
用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
手曲鋸現場屋翌々日出荷
用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄色ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1
折込式細刃鋸 スレンダーブレード 枝切 本体現場屋5日以内出荷
細くてブレないスムーズな切れ味。刃厚を1.0mmにすることで、細身であってもブレずにスムーズに切ることができます。
用途剪定作業・生木などの切断に。材質SK-85高さ(mm)450質量(g)235刃厚(mm)1刃渡り(mm)210
折込式細刃鋸 スレンダーブレード 木工竹引 本体現場屋5日以内出荷
細くてブレないスムーズな切れ味。刃厚を1.0mmにすることで、細身であってもブレずにスムーズに切ることができます。
用途竹の伐採・加工に材質SK-85全長(mm)450質量(g)235刃厚(mm)1刃渡り(mm)210
折込式細刃鋸 スレンダーブレード 万能 本体現場屋5日以内出荷
細くてブレないスムーズな切れ味。刃厚を1.0mmにすることで、細身であってもブレずにスムーズに切ることができます。入り組んだ枝の切断に最適。
用途剪定作業・生木などの切断に。材質SK-85全長(mm)450質量(g)235刃厚(mm)1刃渡り(mm)210
サヤ付断熱材鋸 本体現場屋5日以内出荷
切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。安全ガード付きで引き抜く時も安全です。
用途断熱材・発砲スチロールの切断材質SK-85(炭素工具鋼)質量(g)180板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
サヤ付高枝切鋸 軽量タイプ現場屋5日以内出荷
手が届かない高所の枝切に!!鋏で切れない太い枝の切断に!!重さ430gの軽量タイプ
用途高所の剪定作業に。材質SK-5板厚(mm)1刃渡り(mm)270