カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(22)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- diplomat(ディプロマット)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
サービス分類
- 組立・設置・取付(13)
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(100)
- 以上(100)
- 以上(101)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,629)
- 10,000-50,000円(9,589)
- 50,000-100,000円(2,859)
- 100,000円以上(1,881)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
diplomat(ディプロマット)¥49,980~税込¥54,978~1台8日以内出荷シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。材質鋼材、耐火特殊コンクリート色オフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>
diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)¥132,550~税込¥145,805~1台8日以内出荷から14日以内出荷開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。材質鋼材、耐火特殊コンクリート色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
保管庫
diplomat(ディプロマット)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷洗練されたデザインと確かな安全性を兼ね備えたスチールセーフ。警報アラームによる防犯性能と、コンパクトのデザインながらA4サイズの書類もすっきり収まる25Lの容量。背面と底面に固定用の穴があり持ち出し対策の固定が可能。本体は人気の高いブラックのマット仕上げ。正面扉は厚さ4.0mm、その他の本体も2.0mmの堅牢な構造。暗証番号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。セキュリティに配慮した【1】4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能【2】警報アラーム機能【3】暗証番号間違いロック機能用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。A4サイズの書類もすっきりと収まる25Lの容量。大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。付属品棚板、乾電池4本(動作確認用)、緊急解除キー、説明書、保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ質量(kg)11色ブラック種類電池:アルカリ単三乾電池容量(L)25方式開錠:デジタルテンキー式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×284×240外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×345×250
デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き>
diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。材質鋼材、耐火特殊コンクリート色オフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
耐火・耐水デザイン金庫 クリスタルシリーズ
diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。 スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入仕様耐火時間:60分RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3 デジタル・ロック耐火時間60分
ホテル用金庫 H200シリーズ
diplomat(ディプロマット)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ質量(kg)12色黒容量(L)24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら