カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- diplomat(ディプロマット)
- モノタロウ(4)
- 井上金庫販売(4)
- Y2K(2)
- カグクロ(2)
- 内田洋行(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- イトーキ(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- サンワダイレクト(1)
- プラス[家具](1)
- ストア・エキスプレス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 組立・設置・取付(1)
「gsw‐3b」の検索結果
特価

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き>
diplomat(ディプロマット)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法キーレスタイプ内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付