絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SFAのロゴ

SFA

SFAは60年の歴史とともに、全世界で累計1000万台以上の排水ポンプの実績を有する、衛生機器分野で世界をリードするフランス発祥のとーぷメーカーです。バッキンガム宮殿やヨーロッパ最古のカフェ、日本では東京ミッドタウンなど、世界中の様々な建物・施設に採用されています。

会社情報
会社名SFA Japan株式会社
設立2011/06/01
所在地〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町20-3箱崎公園ビル7F
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
129,800税込142,780
1個
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
サニポンプGR SFAサニポンプGRSFA
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル) SFAポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(温水洗浄便座付きモデル)SFA
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
ポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル) SFAポンプ内蔵型排水圧送トイレ サニコンパクトプロ(普通便座付きモデル)SFA
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付吐出口径25A洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4流入口径30A×1給水圧力(MPa)0.17以上
サニアクセス3 SFAサニアクセス3SFA
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271プラグ2極アース付吐出口径20~25A適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3耐用温度(℃)35