カテゴリ

  • 農業・園芸資材(19)
    • 育苗・誘引・接木(19)
  • 農具(17)
    • 土農具(6)
    • (8)
  • 梱包用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(67)
  • あかぎ園芸(217)
  • 大和プラスチック(13)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(140)
  • 福農産業(2)
  • 田宮園芸(11)
  • SunGarden(6)
  • ニイダ(1)
  • 渡辺泰(17)
  • 福山ゴム工業(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(209)
  • Optibelt(115)
  • RS PRO(102)
  • セフティー3(92)
  • 千吉(92)
  • アルス(87)
  • エスコ(82)
  • TRUSCO(74)
  • HARAX(ハラックス)(68)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「園芸」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスふるい 園芸フィルター TAKAGI(高儀)ステンレスふるい 園芸フィルターTAKAGI(高儀)(21件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいにセット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
刃物お手入れ油 TAKAGI(高儀)刃物お手入れ油TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
当日出荷
用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
共柄カラースコップネイビー TAKAGI(高儀)共柄カラースコップネイビーTAKAGI(高儀)
229税込252
1個
翌々日出荷
軽くて使いやすい
用途園芸作業にネイビー
フラワーラベル TAKAGI(高儀)フラワーラベルTAKAGI(高儀)
859税込945
1パック(4枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種や苗の植えた日や鉢の植替え日の記入に!注意書きに!
用途お花の名前書きやサインPOPにラベル厚(mm)1.0
園芸フィルター用 替アミ TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミTAKAGI(高儀)(8件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
用途土ふるいに材質アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
カラーラベル ミックス TAKAGI(高儀)カラーラベル ミックスTAKAGI(高儀)
539税込593
1セット(50枚)
当日出荷
花色が一目で分かる!植物の種類によって色分け。
用途種や苗の管理や植替え日の記録に。寸法(幅W×高さH)(mm)13×75寸法(cm)7.5
カットラベル TAKAGI(高儀)カットラベルTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚×10枚)
当日出荷
10枚つづりで書きやすい!1枚ずつはずして鉢にさしてください。
用途種や苗の管理や植替え日の記録にサイズ(cm)9
ダイヤモンドシャープナー TAKAGI(高儀)ダイヤモンドシャープナーTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!曲がった刃や小さい刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で 滑りにくく、握りやすい!
用途平面:包丁・刃物工具などに 曲面:園芸用鋏・鎌などに V字溝:釣針・キリなど尖った物に粒度#400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4069-76
腕カバー TAKAGI(高儀)腕カバーTAKAGI(高儀)
259税込285
1セット(6枚)
当日出荷
内エンボスでベタつきにくく着脱スムーズ。 耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 左右兼用フリーサイズ。 使いきりタイプ。
用途土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除の際の汚れ防止に。材質ポリエチレン全長(mm)約400
カダンラベル TAKAGI(高儀)カダンラベルTAKAGI(高儀)
489税込538
1パック(2枚)ほか
当日出荷
情報がたくさん書ける!
用途種や苗の管理や植替え日の記録に
日曜大工お手入れ油 TAKAGI(高儀)日曜大工お手入れ油TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
418税込460
1本(100mL)
当日出荷
用途屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品に粘度ISO VG 10適合範囲屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品成分精製白色スピンドル油容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
園芸用コードストレージホイール TAKAGI(高儀)園芸用コードストレージホイールTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。材質ポリプロピレン
園芸用結束バンド TAKAGI(高儀)園芸用結束バンドTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)
当日出荷
ワンアクションで素早く結束!
用途そえ木・支柱止めに材質ナイロン
共柄カラースコップレッド TAKAGI(高儀)共柄カラースコップレッドTAKAGI(高儀)
229税込252
1個
翌々日出荷
軽くて使いやすい
用途園芸作業にレッド
池之坊鋏 TAKAGI(高儀)池之坊鋏TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
茎の柔らかい植物から、茎の硬い枝まで切断可能
用途生花用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
Y型ラベル TAKAGI(高儀)Y型ラベルTAKAGI(高儀)
119税込131
1パック(4枚)
翌々日出荷
カラーペンで書くのが楽しくなる「黒」
用途種や苗の管理や植替え日の記録にサイズ全高(mm)90ラベルサイズ(mm)記入面 52×23
ヤニ取りスティック TAKAGI(高儀)ヤニ取りスティックTAKAGI(高儀)
549税込604
1個
翌々日出荷
ヤニ・シブ落とし&さび止め塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!塗りやすいペン先形状日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物正味量約30mL
園芸用PE平テープ厚手シルバー TAKAGI(高儀)園芸用PE平テープ厚手シルバーTAKAGI(高儀)
579税込637
1個
翌々日出荷
農家の定番ひも 耐候性のあるPE製 厚手タイプで強度アップ
用途屋外園芸作業用・結束ひもとして 手芸・ラッピング用として 古紙などの荷造り・資材の色分け用として材質ポリエチレン
軽量ステンレス芝生刈込鋏 TAKAGI(高儀)軽量ステンレス芝生刈込鋏TAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 角度付だから地面に手が当たらない サビに強いステンレス製 クッションゴムで衝撃吸収 メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
用途芝の刈込に
木製ラベル TAKAGI(高儀)木製ラベルTAKAGI(高儀)
279税込307
1パック(5枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
植物と調和する木製
用途種や苗の管理や植替え日の記録に
工具のいらない結束バンド TAKAGI(高儀)工具のいらない結束バンドTAKAGI(高儀)
899税込989
1セット(50本)
翌々日出荷
工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能
用途配線の結束・固定やDIY、園芸に材質66ナイロン(UV剤配合)長さ(mm)300引張強度(kg)約22.3最大結束径(Φmm)約Φ70耐熱温度(℃)-30~80
T型ラベル TAKAGI(高儀)T型ラベルTAKAGI(高儀)
159税込175
1パック(5枚)
翌々日出荷
情報がたくさん書ける!
用途種や苗の管理や植替え日の記録に全高(mm)70ラベルサイズ(mm)記入面 50×20
日本刃付芽切鋏 190mm TAKAGI(高儀)日本刃付芽切鋏 190mmTAKAGI(高儀)
979税込1,077
1丁
翌々日出荷
刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に材質SK85全長(mm)190使用目的果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に切断対象果樹・野菜
園芸用リピート結束バンド TAKAGI(高儀)園芸用リピート結束バンドTAKAGI(高儀)
199税込219
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ロックが外せるストッパー付で繰り返し使えて経済的!
用途そえ木・支柱止めに材質ナイロン
さび取りスティック TAKAGI(高儀)さび取りスティックTAKAGI(高儀)
598税込658
1個
翌々日出荷
刃物のさび落としに!塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!塗りやすいペン先形状日本製
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに成分リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤液性酸性危険物の類別非危険物正味量約30mL
マスコットナタ両刃 TAKAGI(高儀)マスコットナタ両刃TAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
薪が割りやすい両刃仕様小型・軽量で扱いやすい日本製刃研ぎサービス付き
用途樹木・木材の調木、園芸、生花等の作業に材質S-58C寸法(mm)刃:110、柄:120、全長:245質量(g)215硬度HRC58±1
日本刃付芽切小枝切鋏 ロング TAKAGI(高儀)日本刃付芽切小枝切鋏 ロングTAKAGI(高儀)
899税込989
1丁
翌々日出荷
刃研ぎ職人による日本刃付け/込み入った場所にも届くロング刃/手に優しいソフトグリップ
用途草花の手入れやフラワーアレンジメント、その他園芸作業全般に/事務用・手芸用として材質SK85使用目的草花の手入れやフラワーアレンジメント、その他園芸作業全般に/事務用・手芸用として切断対象草花
園芸用PE誘引撚りひもカッター付 シルバー TAKAGI(高儀)園芸用PE誘引撚りひもカッター付 シルバーTAKAGI(高儀)
679税込747
1個
5日以内出荷
PP製より擦り切れにくく耐候性のあるPE製 撚りひもで、さらに擦り切れにくい 虫のイヤがるシルバー色 便利なカッター付き
用途野菜苗の誘引に 手芸ひもに材質ひも:ポリエチレン / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー TAKAGI(高儀)園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダーTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 薬剤不使用 蚊が嫌がる黄色の光 7種の音波
用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
園芸用PE誘引ひもカッター付 シルバー TAKAGI(高儀)園芸用PE誘引ひもカッター付 シルバーTAKAGI(高儀)
579税込637
1個
5日以内出荷
PP製より擦り切れにくく耐候性のあるPE製 虫のイヤがるシルバー色 便利なカッター付き
用途野菜苗の誘引に 手芸ひもに材質ひも:ポリエチレン / カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
園芸用PP黒ロープカッター付き TAKAGI(高儀)園芸用PP黒ロープカッター付きTAKAGI(高儀)
699税込769
1セット
翌々日出荷
溶着加工でほどけにくく、強度があり切れにくい 紫外線に強く耐久性あり
用途支柱と支柱の結束に! 災害対策に!付属品カッター×1材質ロープ:ポリプロピレン カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
園芸用黒PPロープ カッター付 TAKAGI(高儀)園芸用黒PPロープ カッター付TAKAGI(高儀)
399税込439
1個
翌々日出荷
溶着加工でほどけにくく、強度があり切れにくい 紫外線に強く耐久性あり
用途支柱と支柱の結束に! 災害対策に!付属品カッター×1材質ロープ:ポリプロピレン カッターポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
園芸ラベル TAKAGI(高儀)園芸ラベルTAKAGI(高儀)
119税込131
1パック(10枚)ほか
翌々日出荷
花色が一目で分かる!植物の種類によって色分け
用途種や苗の管理や植替え日の記録に
園芸用ビニールタイ TAKAGI(高儀)園芸用ビニールタイTAKAGI(高儀)
199税込219
1セット(100本)
翌々日出荷
ねじって止めるだけ! すぐに使えるカットタイプ
用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
刃長大久保鋏 TAKAGI(高儀)刃長大久保鋏TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品本体×1切断可能径(Φmm)1年目の若枝:8
竹内快速鋸 剪定目240mm TAKAGI(高儀)竹内快速鋸 剪定目240mmTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い サビに強いクリアメッキ加工 日本製
用途生木の剪定に材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.20±0.05刃渡り(mm)240刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
松葉切鋏 TAKAGI(高儀)松葉切鋏TAKAGI(高儀)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途花木類の切花に仕様刃材:YCS3切断能力6mm(刃元:生木の場合)
竹内快速鋸 剪定目270mm TAKAGI(高儀)竹内快速鋸 剪定目270mmTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い サビに強いクリアメッキ加工 日本製
用途庭木の剪定などに材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.25±0.05刃渡り(mm)270刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
TAKAGI×寺西化学工業 ガーデンペイントマーカー TAKAGI(高儀)TAKAGI×寺西化学工業 ガーデンペイントマーカーTAKAGI(高儀)
199税込219
1個
4日以内出荷
においが少なくて、水や日光に強く、色が落ちにくい
用途フラワーラベル・お絵描き等に線幅(mm)油性:1.2
園芸用UV剤配合PPロープ TAKAGI(高儀)園芸用UV剤配合PPロープTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群! 自然になじむワラ色 便利なカッター付き
用途支柱と支柱の結束に 災害対策に材質ロープ:ポリプロピレン・UV剤 カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)