カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 安全保護具(13)
  • 照明(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 厨房用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • TAKIGEN(タキゲン)(549)
  • TAKEGAWA(武川)(531)
  • マキタ(499)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(495)
  • サカエ(342)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(165)
  • TAKMAN(107)
  • KTM(72)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(53)
  • 日酸TANAKA(49)
  • ParkerTAIYO(45)
  • Wera(39)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(39)
  • タカギ(35)
  • NORITAKE(ノリタケ)(34)
  • ホンダ(27)
  • タカギ産業(26)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAK50用」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンアイスディッシャー#16 50cc TAKAGI(高儀)ステンアイスディッシャー#16 50ccTAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アイスクリームやポテトサラダ・マッシュポテトなどの盛り付けなどにとっても便利です。一定量すくえるので、味噌などにも。
ステンレス計量カップ TAKAGI(高儀)ステンレス計量カップTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
容量(mL)200材質ステンレススチール1目盛(mL)50目盛あり
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)ワンタッチ結束ベルト幅広TAKAGI(高儀)
639税込703
1個
当日出荷
ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
極上ペイントマーカー 太字 TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー 太字TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ほかにはない書き味を実現 。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。商品タイプ使い切り本体インク不透明・油性線の太さ太字
極上ペイントマーカー 極太 TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカー 極太TAKAGI(高儀)
499税込549
1本
当日出荷
ほかにはない書き味を実現 。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約5インク不透明・油性線の太さ極太
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)LEDコンパクトクリップライトSAKUTOTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 頑丈なスチール製クリップ 屋内用 電源コード約5m付き サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mmTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
ビッグカラビナ135mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm ガンメタTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズTAKAGI(高儀)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
ビッグカラビナ200mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm ガンメタTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
欠品中
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
スーパーシート押さえ TAKAGI(高儀)スーパーシート押さえTAKAGI(高儀)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
固い土でも刺さりやすい細軸タイプで防草シートをしっかり固定。回収しやすいリング付き。
用途防草シート・不織布押さえに。種類T形材質ABS樹脂質量(g)13(1個あたり)頭部幅(mm)100
18V専用充電器 TAKAGI(高儀)18V専用充電器TAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
18V専用
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)75コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC18出力電流(A)2.5充電時間(時間)約1
ビッグカラビナ200mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm ブルーTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)薄さ約16mmのスリムタイプシーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)無段階調光機能付き隙間も照らせるトップライト背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200
4サイズオープナー TAKAGI(高儀)4サイズオープナーTAKAGI(高儀)
798税込878
1個
翌々日出荷
4種類のサイズに対応持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
用途固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに材質外側:ポリプロピレン 内側:熱可塑性ゴム寸法(mm)【許容】小:20~30 中:30~50 大:50~70 特大:70~80
LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTOTAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
ビッグカラビナ135mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm ブルーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ160mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm シルバーTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
マークテープ TAKAGI(高儀)マークテープTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途測量現場・樹木調査などの目印に。蛍光ピンク厚さ(mm)0.09テープ幅(mm)30寸法(幅Wmm×長さLm)約30×50
ビッグカラビナ200mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm シルバーTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ160mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm ガンメタTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
ビッグカラビナ160mm ブルー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ160mm ブルーTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
剪定鋏ケース TAKAGI(高儀)剪定鋏ケースTAKAGI(高儀)(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに材質(本体)ポリエステル幅(mm)90厚さ(mm)28寸法(mm)H225×W95×25全長(mm)230質量(g)73適合ベルト幅(mm)約50ミリまで適合サイズ(mm)剪定鋏180~200材質(テープ)ポリプロピレン
ガード付貫通スクレーパー TAKAGI(高儀)ガード付貫通スクレーパーTAKAGI(高儀)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
打ち損じをしても手に当たらないガード付。グリップエンドをハンマーで叩いて使用可能 。
用途ペンキやシールはがしに 。
ロングパイプ柄土起こしホームショベル TAKAGI(高儀)ロングパイプ柄土起こしホームショベルTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ロング柄で作業しやすい踏みつけがラクな大きな踏み台土離れがよくなる山付き根切りも可能なギザ刃付き硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
カッター付 菊用ビニールタイ TAKAGI(高儀)カッター付 菊用ビニールタイTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
339税込373
1巻(50m)
翌々日出荷
ねじって止めるだけ! 簡単カット!カッター付 片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに 誘引作業に材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)約3長さ(m)50
ダイヤモンドヤスリL TAKAGI(高儀)ダイヤモンドヤスリLTAKAGI(高儀)
899税込989
1本
当日出荷
角度付ハンドルで平面作業ラクラク
用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
コンビネーションビットセット TAKAGI(高儀)コンビネーションビットセットTAKAGI(高儀)
879税込967
1セット
当日出荷
カラーリングでサイズがわかりやすい ビスが落ちないマグネット入り
用途各種ねじの締め付け・ゆるめに付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
ビッグカラビナ135mm シルバー TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ135mm シルバーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)440定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10全光束(Lm)約780
デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)デジタル土壌酸度・地温計TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
カラーラベル ミックス TAKAGI(高儀)カラーラベル ミックスTAKAGI(高儀)
539税込593
1セット(50枚)
当日出荷
花色が一目で分かる!植物の種類によって色分け。
用途種や苗の管理や植替え日の記録に。寸法(幅W×高さH)(mm)13×75寸法(cm)7.5
ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)ワンタッチ結束ベルト幅広TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタールトラベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3許容安全荷重(kN)約0.35
ブロックフェンス TAKAGI(高儀)ブロックフェンスTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
翌々日出荷
樹脂製ブロックで手軽に花壇が作れる 連結できるからレイアウト自由! 簡単便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
用途花壇づくりに材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×50質量(g)178
逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀)逆作動ピンセット先曲150mmTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
翌々日出荷
握ると開き、放すと閉じる逆作動型 長時間保持する作業に便利 サビに強いステンレス製
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
園芸用コードストレージホイール TAKAGI(高儀)園芸用コードストレージホイールTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。材質ポリプロピレン
カダンラベル TAKAGI(高儀)カダンラベルTAKAGI(高儀)
489税込538
1パック(2枚)
当日出荷
情報がたくさん書ける!
用途種や苗の管理や植替え日の記録に
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65