カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • CAPTAIN STAG(123)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • ニッセイ(36)
  • 日立産機システム(24)
  • ARCOLECTRIC(19)
  • KNITTER-SWITCH(13)
  • オリオン機械(11)
  • GISUKE(タカギ)(10)
  • CKD(10)
  • 三菱電機(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • アネスト岩田(8)
  • MV AGUSTA(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • TP-LINK(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • 北川鉄工所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Tag #45」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)LEDコンパクトクリップライトSAKUTOTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 頑丈なスチール製クリップ 屋内用 電源コード約5m付き サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
TKG ラクラク あごひも TAKAGI(高儀)TKG ラクラク あごひもTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘルメットの交換用あごひも強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減日焼けあとが付きにくいクリアタイプあごひも×1
LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTOTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀)クイックリリース クランプTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
バンパーグレードコンテナ TAKAGI(高儀)バンパーグレードコンテナTAKAGI(高儀)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃に強く、割れにくい! 車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 積み重ね可能! 日本製
用途収納にスタッキング
ガード付貫通スクレーパー TAKAGI(高儀)ガード付貫通スクレーパーTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
打ち損じをしても手に当たらないガード付。グリップエンドをハンマーで叩いて使用可能 。
用途ペンキやシールはがしに 。
やわらか爪ブラシ TAKAGI(高儀)やわらか爪ブラシTAKAGI(高儀)
489税込538
1個
当日出荷
細かい突起で汚れをキャッチ 強くこすっても痛くない
用途爪や手・指等についた油汚れ落としに材質シリコンゴム寸法(mm)W115×H130×11アズワン品番65-1747-45繰り返し・詰め替え対応
ちりとり集草バッグ TAKAGI(高儀)ちりとり集草バッグTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属のクリップでゴミ袋を固定! 行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減! 使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!容量(L)60材質PP耐荷重(kg)約15商品タイプ本体
静音石頭ハンマー TAKAGI(高儀)静音石頭ハンマーTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1本
欠品中
交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
用途仮設工事の際の足場の組立に材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス質量(g)845材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス材質(頭)炭素鋼S45C全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
PC柄オイスターナイフ TAKAGI(高儀)PC柄オイスターナイフTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
588税込647
1個
翌々日出荷
用途牡蠣の殻開けに
貫通皮スキ EVAハンドル TAKAGI(高儀)貫通皮スキ EVAハンドルTAKAGI(高儀)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
日本製/叩ける貫通タイプ
用途さびやペンキ剥がし、清掃などに質量(g)119タイプ刃幅(mm)45
純銅洗面台用ゴミ受け 極小 TAKAGI(高儀)純銅洗面台用ゴミ受け 極小TAKAGI(高儀)
569税込626
1個
当日出荷
材質純銅ステンレス鋼寸法(mm)52×52×13適合排水口径(Φmm)約34~45
園芸用リピート結束バンド TAKAGI(高儀)園芸用リピート結束バンドTAKAGI(高儀)
219税込241
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ロックが外せるストッパー付で繰り返し使えて経済的!
用途そえ木・支柱止めに材質ナイロン
ミニホビーハンマー 先切 TAKAGI(高儀)ミニホビーハンマー 先切TAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ラバー付ハンドルで滑りにくく、手になじむ。
用途細工・ホビーの釘打ち・釘締めに。種類片口ハンマー材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)材質(柄部)スチール主な用途細工作業硬度(熱入)HRC55~66材質(グリップ)TPR+PP
ポケット電工ハンマー17mm TAKAGI(高儀)ポケット電工ハンマー17mmTAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・深型レースウェイに対応・長いボルトにも対応可能な貫通タイプ・安全コード取付リング付き。首下に付いているので、 レースウェイで使う場合、リングが邪魔になりません。・腰袋にすっぽり収まるショートハンドル
用途・電気工事に使用。照明の取り付けや配線通すことに使うレースウェイ施工時の17mmナット締め付けなど。・釘やステープルを打つ。ケーブルのクセ取り。付属品ヘッド部:炭素鋼(S45C)・パイプ:スチール(M.S.) Φ16mm・ソケット:クロムバナジウム鋼・グリップ:熱可塑性ゴム・落下防止金具:炭素鋼(1008) Φ17.4mm・落下防止用コード通し穴 穴径-Φ8
家具転倒防止ダブルポール2本セット TAKAGI(高儀)家具転倒防止ダブルポール2本セットTAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2本のポールにより安定して支えます 取り付けに工具不要 耐圧150kg
用途災害時の家具の転倒防止に仕様耐圧:約150kg/2本使用付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4
片手オノ TAKAGI(高儀)片手オノTAKAGI(高儀)
2,980税込3,278
1個
翌々日出荷
刃付で薪を割りやすい
用途薪割りなどに材質刃部・平板金具:S45C、クサビ:SS400、カバー:ポリウレタン、柄:アラカシ、紐:ポリエステル
ハンドフィットステンレスターナー TAKAGI(高儀)ハンドフィットステンレスターナーTAKAGI(高儀)
289税込318
1個
翌々日出荷
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途食材を返したり、お皿にうつすときに材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン質量(g)69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×305×42耐熱温度(℃)90(柄部)アズワン品番64-4069-45
マグネット付きDIYレベル TAKAGI(高儀)マグネット付きDIYレベルTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
翌々日出荷
収納に便利なフック穴付きマグネット付き様々な測定が可能。水平・垂直・45°
用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
充電式ミニドリル・ドライバー TAKAGI(高儀)充電式ミニドリル・ドライバーTAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書質量(kg)0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間90分電池リチウムイオン電池※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1.0入力電圧【充電プラグ】DC5V
セーフティグラス AG-7C TAKAGI(高儀)セーフティグラス AG-7CTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 角度調整ディンプル:好みの角度に調整可能 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め・角度調整可形状二眼型レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)24高さH(mm)45奥行D(mm)65幅W(mm)142
木割オノ TAKAGI(高儀)木割オノTAKAGI(高儀)
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
刃付で薪を割りやすい
用途薪割りなどに材質刃部・平板金具:S45C クサビ:SS400 カバー:ポリウレタン 柄:自然木
トビレベル2極彩 TAKAGI(高儀)トビレベル2極彩TAKAGI(高儀)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
カラビナ対応シャックル内臓落下防止コード対応両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能磁石付で、単管工事に便利
用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
取替式ポンチセット TAKAGI(高儀)取替式ポンチセットTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ポンチの穴径が変えられる!先端取替式周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き
用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008)スパナ炭素鋼(S45C)サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6
トビレベルプロ極彩 TAKAGI(高儀)トビレベルプロ極彩TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
カラビナ対応シャックル内臓落下防止コード対応両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能磁石付で、単管工事に便利
用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
トルクスビットソケット TAKAGI(高儀)トルクスビットソケットTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷
サイズが見やすく一目でわかる。
差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼先端形状トルクス
ラチェット式太枝切鋏 TAKAGI(高儀)ラチェット式太枝切鋏TAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
少ない力で太枝カット 枝径に合わせて支点が自動で変わり、テコの原理で楽に切れる
用途庭木の剪定・整枝に材質●刃部:SK-5 ●刃硬度:HRC53±1 ●受刃:S50C ●ハンドル:アルミパイプ●グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(mm)切断許容サイズ(刃元):約Φ45
水栓ドライバースタビー TAKAGI(高儀)水栓ドライバースタビーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
4日以内出荷
先端ワイド形状狭い場所でも作業しやすいスタビータイプ
用途止水栓・流量調節栓・逆止弁の締め付け・ゆるめに材質ハンドル:ポリ塩化ビニル 軸:クロムバナジウム鋼先端厚さ(mm)1.5
コインドライバースタビー TAKAGI(高儀)コインドライバースタビーTAKAGI(高儀)
499税込549
1個
4日以内出荷
先端R形状狭い場所でも作業しやすいスタビータイプ
用途バッテリー液補充キャップなどの締め付け・ゆるめに材質ハンドル:ポリ塩化ビニル 軸:クロムバナジウム鋼先端厚さ(mm)1.5