カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- セキスイ(13)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- StarTech.com(1)
「clt-50」の検索結果

LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kg付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1コード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプ電源コード設置場所屋内電球の種類LED