カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- RG(レーシングギア)(1)
- RS PRO(6)
- GENTOS(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- サンエイ化学(1)
- タカチ電機工業(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 共立プロダクツ(1)
「cr2032s」の検索結果

大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80