絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(9)
- 水本機械製作所(90)
- AIOULE(ふじわら)(24)
- SK11(46)
- DBLTACT(49)
- TRUSCO(27)
- スリーエッチ(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(29)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 日本紐釦貿易(55)
- エスコ(80)
- 中林製作所(46)
- エレコム(39)
- トライメイト(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(24)
- CAPTAIN STAG(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](20)
- 土牛(17)
- Wrap-It(17)
- ブランドをもっと見る
「karabina」の検索結果
特価

超軽量アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷工具の保持に用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
超軽量アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷工具の保持に用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。折りたたみ式で作業の邪魔になりにくい。材質(本体)アルミ合金質量(g)87ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×122×15
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷工具・資材の吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ハンマー・バールの吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥799税込¥8791個翌日出荷ハンマーの吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891個翌日出荷両口ラチェットレンチの吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
超軽量アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷レンチ・クリッパー等の保持に用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム質量(g)58ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×135×79
極太鍛造アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から4日以内出荷工具の保持に用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
超軽量アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ラチェットレンチの保持に用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム質量(g)37ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×91×53
超軽量アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷ハンマーの保持に用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷から4日以内出荷工具の吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)許容質量(kg)3以下
極太鍛造アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷工具の保持に用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム質量(g)188ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×120×82
超軽量アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷ハンマー・バール等の保持に用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
ツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥889税込¥9781個4日以内出荷ハンマー・両口ラチェットレンチの吊り下げに用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き材質(本体)スチール(クロムメッキ)リング内径(Φmm)約50許容質量(kg)3以下
園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,399税込¥1,5391個翌日出荷超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒
TAKAGI(高儀)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350