カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(7)
  • サンコー(三甲)(147)
  • SKC(環境測定)(17)
  • CAPTAIN STAG(16)
  • 工進(13)
  • JEJアステージ(4)
  • サカエ(3)
  • TRUSCO(3)
  • TENMA(天馬)(3)
  • アリート(ariete)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • タカギ(2)
  • DIGILENT(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 伸和(1)
  • コミネ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tag box 05」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    充電式ブラシレス剪定鋏

    TAKAGI(高儀)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
    用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
  • 18V充電式2wayグラストリマー TAKAGI(高儀)

    18V充電式2wayグラストリマー

    TAKAGI(高儀)
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック1個付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や塀・縁石等のキワ刈りに。※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。付属品2WAYグラストリマー本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック2.0Ah×1 、フロントガード×1 、草刈りチップソー外径160mm×24P×1 、樹脂ブレード×10 、ボックススパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.9(バッテリーパック・チップソー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1000~1300×約230×約290(バッテリーパック・チップソー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6600(チップソー)、約6800(ブレード)刈り幅(mm)約Φ160連続使用時間(分)約20使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18運転時間(分)約40(無負荷時)
  • グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)

    グリーンレーザー墨出し器

    TAKAGI(高儀)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
    用途墨出し作業に最適使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)精度±1mm/10m光源ダイレクトグリーンレーザー三脚取付ねじw5/8レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直:±3.0°ライン幅(mm)2.5(10m)レーザー波長(nm)520ライン出射角(°)垂直150/水平120