カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- 日本バルカー(3)
- エスコ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Roxburgh EMC(2)
- Nuvotem Talema(2)
- ハヤシレピック(2)
- M&H(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
「v6500ac」の検索結果

LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kgコード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプ電源コード設置場所屋内電球の種類LED