カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(1)
- VOICE(7)
- Y'sGOD(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- runon(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 日本ヴィクトリック(1)
- テクノ販売(1)
「vlg-5x」の検索結果

グリーンレーザー墨出し器
TAKAGI(高儀)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。用途墨出し作業に最適使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)精度±1mm/10m光源ダイレクトグリーンレーザー三脚取付ねじw5/8レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直:±3.0°ライン幅(mm)2.5(10m)レーザー波長(nm)520ライン出射角(°)垂直150/水平120