安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (20) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (203) 空調・電設資材/電気材料 (1) 農業資材・園芸用品 (66,129) ブランド: BIGM(丸山製作所)ブランド: シーケー金属すべて解除
白 ロングニップル シーケー金属 (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
材質 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状 ニップル 規格 JIS B 2302 表面処理 溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式 両ネジ
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (4件のレビュー) 当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
黒 ロングニップル シーケー金属 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状 ニップル 規格 JIS B 2302 表面処理 鋳放し 接続方式 PTネジ
SUS継手六角異形ニップル シーケー金属 (1件のレビュー) 当日出荷
材質 ステンレス鋼 形状 ニップル 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa) -20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 エルボ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質 球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 呼び圧力 10K
SUS継手六角ニップル シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 ステンレス鋼 形状 ニップル 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa) -20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所) (20件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 当日出荷 から 6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途 農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所) (18件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所) (9件のレビュー) 当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 ブッシング 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
異径金具 BIGM(丸山製作所) (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途 ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップル BIGM(丸山製作所) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
コート ロングニップル シーケー金属 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状 ニップル 規格 JIS B 2302 表面処理 樹脂コーティング
グロメット13mm BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途 庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質 球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 鋳放し 呼び圧力 10K
コート継手 (コート)エルボ シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 エルボ 材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 最高使用圧力(MPa) 2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類 PTネジ 表面処理 エポシキ樹脂コーティング 適合流体 中水、工業用水、冷温水、消火用水
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所) (14件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン BIGM(丸山製作所) 当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途 草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg) 4 メッシュ寸法(mm) (W)1850×(H)1250
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ユニオン 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応