カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- シーケー金属
- CF POSH(1)
- DID(8)
- EKチェーン(12)
- KCM(加賀工業)(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RK JAPAN(4)
- SMC(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ナカトミ(2)
- ホンダ(1)
- リケン(1)
「420 116l」の検索結果

1押継手 オスアダプターソケット
シーケー金属¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】接続ねじ種類R