カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- シーケー金属
- CKD(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- リケン(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- デュエル(1)
- シーガー(1)
- VARIVAS(1)
「lb68」の検索結果

1押継手 チーズ
シーケー金属¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
1押継手 径違いチー
シーケー金属¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状径違いチーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水