カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(5,882)
- TRUSCO(11,863)
- エスコ(10,390)
- アズワン(5,996)
- SK11(3,861)
- Panasonic(パナソニック)(3,707)
- ホンダ(3,510)
- SMC(3,403)
- エレコム(3,158)
- 大阪魂(2,731)
- サンワサプライ(2,415)
- トヨタ(2,002)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,996)
- コクヨ(1,909)
- RS PRO(1,778)
- マキタ(1,772)
- スズキ(1,705)
- オーム電機(1,646)
- 3M(スリーエム)(1,632)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,628)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
東芝
東芝のページです。東芝は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在153件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 東芝 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1東芝ビルディング |
特価

東芝アルカリ乾電池 単3形
東芝(34件のレビュー)¥218~税込¥240~1パック(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。用途リモコン、ワイヤレスマウス、キーボード、ゲームコントローラー等
東芝アルカリ乾電池 単4形
東芝(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。用途テレビ/エアコンリモコン、体温計、LEDライト、電子辞書、マウス等
東芝アルカリ乾電池 単1形
東芝(27件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか当日出荷長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。用途ガスコンロ/石油ストーブの点火装置、ポータブルスピーカー、大型懐中電灯やランタン等
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
IMPULSE アルカリ乾電池
東芝¥319税込¥3511パック(1本)当日出荷幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
渦式フローモニター用 電池ユニット
東芝(14件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
東芝アルカリ乾電池 単2形
東芝(8件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか当日出荷長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。用途懐中電灯、ラジオ、おもちゃ、ガス機器の点火装置等
ミニカラーLEDライト
東芝(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個使用電池単4形3本明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
単機能電子レンジ 17L
東芝(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12色ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
東芝【純正】紙パックフィルター
東芝(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 全方向60W相当
東芝(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当
東芝(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形
東芝(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形
東芝¥239~税込¥263~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単2形
東芝(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。生活家電や玩具系などで多く使用される単2形です。
メロウライン昼白色32形2P
東芝¥5,598税込¥6,1581箱(2本)当日出荷種別32W形長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
貯湯式温水洗浄便座
東芝(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150材質(ノズル)ステンレス検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上清潔機能ノズル自動洗浄:あり脱臭機能あり
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単1形
東芝(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。大型懐中電灯やランタン、防災ラジオなど長時間連続運転を求める機器に最適です。
充電式コードレスクリーナー
東芝(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13充電時間(時間)約5付属品すきまノズル色ホワイト本体寸法(mm)253×214×1185ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)ヘッド仕様LEDライト
紙パック式クリーナー
東芝(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約61質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り色ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194保証期間1年本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
LED電球 全方向100W相当
東芝¥2,198税込¥2,4181個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)115質量(g)67口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)10.8全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)140.7電球形状一般球入力電流(A)0.2配光角度(°)220入力電力(W)10.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED常備灯10本セット
東芝¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。長さ(mm)151色ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電インパルス6P型
東芝(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷充電寿命500回寸法(mm)26.5×15.7×48.5タイプ6P形電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
LED電球T型 広配光60W相当
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
サイクロン式クリーナー トルネオミニ
東芝(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。用途軽さ+吸引力吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25運転音(dB)63~約58質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、お手入れブラシ色グランレッド消費電力(W)850~約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255集塵性能デュアルトルネードシステム
高輝度LED電池式懐中電灯
東芝¥1,698税込¥1,8681台当日出荷乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5色ブラック質量(g)164(電池除く)全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単4乾電池×3照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)LED(チップタイプ)白色3W級×1個モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)エコロジー商品省エネ
メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)当日出荷種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色
東芝 食器乾燥機
東芝(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)質量(kg)約4.4容量食器6人分消費電力(W)260直径(Φcm)収納皿:最大24排水水受け皿、ホースセット(別売り)タイマーメカタイマー60(分)
サイクロン式クリーナー TORNEOmini
東芝(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)290集塵容量(L)0.25運転音(dB)63~58質量(kg)2.2(付属品含む3.5)コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、お手入れブラシ幅(mm)220色ホワイト高さ(mm)295タイプサイクロン奥行(mm)255消費電力(W)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×255×295フィルター高集塵プリーツフィルター・一般フィルターブラシタービンブラシ集塵性能デュアルトルネードシステムRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様フローリングターボヘッド(エアー式)
Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74
東芝¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー
LED電球 広配光40W相当
東芝¥979税込¥1,0771個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 全方向40W相当
東芝¥779税込¥8571個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
バッテリーチェッカー(リチウム対応)
東芝(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。色ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2