カテゴリ

  • 家電(10)
    • アルカリ乾電池(単3形)(4)
  • 照明(6)
  • 住設機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
本数
  • 2本(3)
  • 4本(4)
  • 8本(2)
  • 10本(2)
  • 12本(1)
  • 20本(2)
  • 40本(1)
  • 100本(1)
使用推奨期限
  • 5年(2)
  • 10年(1)
タイプ
  • 単3(7)
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(37)
  • 三菱電機(11)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • マクセル(5)
  • FDK(19)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • JTT(5)
  • サンワサプライ(57)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](55)
  • エスコ(173)
  • オーム電機(137)
  • RS PRO(98)
  • エレコム(94)
  • ELPA(88)
  • カシオ計算機(75)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(75)
  • 理研計器(63)
  • 新コスモス電機(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単三」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単3形 東芝アルカリ乾電池 単3形東芝(34件のレビュー)
218税込240
1パック(4本)ほか
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具にタイプ単3形電圧(V)1.5
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4本)
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形 東芝アルカリ乾電池 アルカリ1 単3形東芝(1件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)ほか
当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単3形電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
充電式インパルス ライトタイプ 東芝充電式インパルス ライトタイプ東芝
749税込824
1パック(2本)
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2本数2
充電式インパルス 急速充電器 東芝充電式インパルス 急速充電器東芝(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
アルカリ乾電池 インパルス 単3形 東芝アルカリ乾電池 インパルス 単3形東芝
799税込879
1パック(8本)
当日出荷
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単3形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)約23.5本数8本使用推奨期限5年
電池互換式 LED懐中電灯 東芝電池互換式 LED懐中電灯東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット 東芝充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット東芝
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)
質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本
充電式インパルス 高容量タイプ 単3形 東芝充電式インパルス 高容量タイプ 単3形東芝(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)30バッテリー容量(mAh)2445
東芝センサー付きLEDランタン 東芝東芝センサー付きLEDランタン東芝
2,998税込3,298
1台
当日出荷
人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適本体質量(g)約260(電池除く)スイッチ形状タッチ式連続使用時間(時間)最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)光源日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×91×169使用電池単3×3点灯保持時間約30秒色調白色、電球色明るさ(Lm)最大200、標準約100、最小約6防水保護等級IPX4電球の種類LED
センサー付LEDランタン 東芝センサー付LEDランタン東芝
3,398税込3,738
1台
当日出荷
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用電球の種類LED明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50質量(g)280ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
インテリアに馴染みやすいナチュラルなウッドカラーの常備灯です。壁や柱に取付て常備でき、本体を引き抜くだけで自動点灯するので非常時にも安心です。単3乾電池2本で連続点灯約30時間。
用途※電池別売り質量(g)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×27×151連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)光源高輝度白色LED使用乾電池単3形×2本明るさ(Lm)9
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座東芝
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
優れた省エネ性と清潔性がうれしい。基本機能充実のお手頃タイプ。【洗浄】エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減
仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
1,998税込2,198
1箱(2本×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイプ単3形
USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ東芝
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
関連キーワード
単三電池特集