カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • アズワン(6)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • Aron(アロン化成)(5)
  • フクビ化学(4)
  • スーパーワックス(4)
  • BXカネシン(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
  • RS PRO(3)
  • フォレストリンク(3)
  • エスコ(2)
  • コニシ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • スズキ(2)
  • セフティー3(2)
  • ミラコン(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窓台」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDラジカセ 東芝CDラジカセ東芝
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)16スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー東芝
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ東芝
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
窓台特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 窓台