カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SMC(1,840)
- 新明和工業(16)
- 日立産機システム(11)
- 三菱電機(9)
- 富士電機(7)
- 三木プーリ(5)
- 鶴見製作所(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日東電工[モーター](4)
- アネスト岩田(3)
- SDG株式会社(3)
- 八光電機(3)
- 日動工業(2)
- 淀川電機製作所(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- 鎌倉製作所(2)
- エイシン電機(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- ブランドをもっと見る
「1.5kw 2p」の検索結果
特価

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P
東芝¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から10日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)
東芝(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受