カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • オーム電機(27)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(27)
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • アズワン(24)
  • ELPA(24)
  • 三商(22)
  • TogoPower(19)
  • 三菱電機(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • カリタ(17)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • サンワサプライ(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • JBL professional(9)
  • YAMAZEN(山善)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v60w」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスアイロン ネイビーブルー 東芝コードレスアイロン ネイビーブルー東芝
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
コンパクト&コードレスアイロン美(ミ)ラクルLa・Coo。かけ面後端に傾斜があり後ろに引いてもシワになりにくい美ラクルベースにはボタン周りなどの細かい部分に当てやすい楽がけライン、かけ面後部の傾斜でスカートのプリーツやフリルなど細部をキレイに仕上げるポイントプレスとこだわりが詰まった設計。スチームが溝に沿ってムラなく広がり、かけ面全体にスチームを広げます。また、倍増ショットモードのパワフルなスチームならガンコなシワもキレイに仕上げます。ハンガーにつるした状態でもアイロンできる吊るしてショット機能付き。
質量(kg)本体:約0.9、収納時:約1.7定格100V-1200W(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】219×103×123【収納寸法】260×171×190連続使用時間(分)最大2タンク容量(mL)【カセット式】80コーティング【かけ面】シルバーチタンコート温度調節3段階(低中高)出力切替高温・中温2段階スチーム量(mL/min)約5(スチーム孔17個)
コードレスアイロン La・Coo(ラクー) 東芝コードレスアイロン La・Coo(ラクー)東芝
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
前後左右、斜めでも持ち替えずにスイスイ動く滑らかなかけ心地。緩やかに湾曲したかけ面形状、後部の傾斜があるラウンド形状で布がかけ面の下にスムーズに入りシワになりにくい設計です。全周にスチームラインを配置し、スチームがかけ面の外側に逃げるのを抑制、衣類を蒸らすようにスチームを浸透させます。アイロン先端部はボタンまわりなどの細かい部分でもらくにアイロンできるデザイン。かけ面後部の傾斜を使えばスカートのプリーツやブラウスのフリルなど細部をキレイに仕上げられます。
仕様スチームタンク:カセット式約80ml、スチーム量(スチーム孔):最大5g/分(21個)、スチーム持続時間:裁量2分、スチーム切替:2段、ショット:倍増ショット、吊るしてショット、(立ち上がり時間(秒))低:設定時約50(スチーム使用不可)、中:設定時約66(スチーム使用可)寸法(mm)本体:長さ219×幅103×高さ123、収納時:長さ260×幅171×高さ190質量(kg)本体:0.9、収納時:1.7定格AC100V-1200W(50/60Hz共通)コード長さ(m)(給電台)約1.4 コードリール式機能水漏れ防止オートバルブ、楽開け注水カバー温度調節3段階(低中高)
AUREX ワイヤレススピーカー 東芝AUREX ワイヤレススピーカー東芝
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
スチーマー・アイロンとしても使える2WAY。コード付きで途中給電の必要がなくサクサク作業ができます。勢いよくたっぷりのスチームを噴射するので、ガンコなシワにもしっかりとスチームが浸透。ひっぱりながらかけにくい襟や裾にも倍増ショットがオススメです。スチーマーとして使いやすい軽さを実現しているので、アイロンで使用時も軽い掛け心地。フラットなかけ面でしっかりプレス可能です。
その他倍増ショット寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73シルキーホワイト定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2コーティングシルバーセラミックコート温度調節水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約30秒
コード付きスチームアイロン 東芝コード付きスチームアイロン東芝
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
給排水が簡単なカセット式タンクのコード付きスチームアイロンです。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透し、ガンコなシワはビシッと。ウール製品はふっくら仕上がります。布地に併せてアイロンの温度が選べます。
適合スチーム量:約7g/分(スチーム孔9個)寸法(mm)長さ220×幅100×高さ120容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80タイプショット:倍増ショット切替方式スチーム:中・高2段スチーム定格100V-1000W(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.7本体質量(g)950コーティングシルバーチタンコート温度調節3段階(低/中/高)
コード付きスチームアイロン 東芝コード付きスチームアイロン東芝
5,598税込6,158
1台
7日以内出荷
スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。
その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個)寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127質量(kg)1.1グレー容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット切替方式スチーム:中・高2段スチーム定格100V-1000W(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.6(コードリール式)コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
コードレスでもコード付きでも。スチーマーでもアイロンでも使える4Way。コードレスなら玄関に置いて、お部屋に入る前に衣類をケアするなど、コンセントを気にしない使い方が可能です。また、コードで使用すれば充電切れの心配なく一気に衣類のケアが可能です。本体を傾けて使用しても空気穴から水が漏れにくい止水弁付きで快適な使い心地。たっぷりのスチームでガンコなシワにもしっかりスチームが浸透します。フラットなかけ面は軽いかけ心地でしっかりプレスが可能。楽がけラインと取り入れたかけ面だからボタン周りの細かい部分も楽に伸ばせます。
その他倍増ショット、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.68、収納時:1モーヴグレージュ定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2機能スチーム持続時間:最長約40秒(コードレス時)コーティングシルバーセラミックコート水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)※コード付き時スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約50
温度設定機能付きコードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝温度設定機能付きコードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
コードレスでもコード付きでも、スチーマー・アイロンとしても使える4WAY仕様。東芝独自のコードレス時でもパワフル連続スチームが可能な電動ポンプ搭載で、平均約20g/分のパワフルスチームが自慢です。また、どんな向きでも安定したスチームが出るから、立ててtも傾けても楽な角度で長い衣類の裾まで一気にシワ伸ばしが可能です。衣類に併せた温度に設定でき、低温でもスチームが可能なので、デリケート素材にも安心してご使用いただけます。
その他倍増ショット、置くたび適温、給電お知らせブザー、オートパワーオフ、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.65、収納時:0.94ストーンブラック定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2機能スチーム持続時間:最長約1分40秒(コードレス使用時)※高・スチーム設定時コーティングシルバーセラミックコート温度設定3段階(低/中/高)水タンク容量(mL)一体型/約130(最長11分40秒使用可能)※コード付き時・中温度設定時スチーム量(mL/min)最大11(コードレス)最大20(コード付き)(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)コードレス時:約39秒(低設定時)、コード付き時:約26秒
コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)種類スチーム:連続スチーム/ドライ切替方式スチーム:全温度3段階スチーム定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)2コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
生活家電カテゴリ