カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- MURATA(村田製作所)(31)
- BOURNS(24)
- VISHAY(23)
- DiodesZetex(18)
- onsemi(16)
- 日東工業(10)
- KEMET(9)
- エスコ(8)
- EPCOS(8)
- Texas Instruments(8)
- KYOCERA AVX(7)
- TDK(6)
- カナレ電気(6)
- YAGEO(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- CCS(シーシーエス)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「150pf」の検索結果

Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ
東芝¥979税込¥1,0771袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)13.1寸法(mm)13.1×7.5×2.25高さ(mm)2.25ピン数(ピン)20パッケージSOIC実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F)
東芝¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F)
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F)
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(10個)翌々日出荷寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCTRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】4.5低レベル出力電流(mA)【最大】6高レベル出力電流(mA)【最大】-6最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)
東芝¥619税込¥6811袋(25個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 150 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷長さ(mm)8.95寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1