カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- アズワン(3)
- TRUSCO(2)
- 日東工器(2)
- イスカル(1)
- CTK(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トップ工業(1)
- セムコーポレーション(1)
- LM(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1tph」の検索結果

Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 32 A, 8 ピン パッケージSOP U-MOSVIII-H シリーズ
東芝¥879税込¥9671袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 32 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最低ゲートしきい値電圧 = 1.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 21 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPHシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキバリアダイオード 40V/0.1A
東芝¥29税込¥321個3日以内出荷用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40