カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • STMicro(18)
  • onsemi(13)
  • DiodesZetex(11)
  • MICROCHIP(8)
  • Texas Instruments(6)
  • 新日本無線(6)
  • ROHM(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • TAEJIN Technology(3)
  • ワンダーキット(1)
  • EXAR(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Seeed Studio(1)
  • HTC(1)
  • Beagleboard.org(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3v ldo」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba LDOレギュレータ 150mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin HSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 150mA, 3.3 V 固定出力, 4-Pin HSOP

    東芝
    829税込912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 150mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 0.4mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.5W寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 3.5~15 V入力, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 3.5~15 V入力, 5-Pin SSOP

    東芝
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SSOP出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.5 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.38Wイネーブル = ありポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)RoHS指令(10物質対応)対応