カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- CKD(24)
- TDK(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ニッサン(6)
- Festo(3)
- IKA(2)
- EBM PAPST(2)
- スズキ(1)
- 日立(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本電産サーボ(1)
- IPF(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- KEMET(1)
- TRACO POWER(1)
- MICRONEL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3/v80h」の検索結果

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 80 V, 157 A, 3 ピン パッケージTO-220 U-MOSVIII-H シリーズ
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 157 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 192 W長さ = 10.16mmMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応