カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「393f-s」の検索結果

Toshiba コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 5-Pin SSOP
東芝¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応