カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • 汎用モーター(3)
  • 制御機器(10)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(11)
  • ニチコン(81)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 日立産機システム(61)
  • RS PRO(473)
  • 日精電機[制御機器](19)
  • KEMET(239)
  • MURATA(村田製作所)(192)
  • Panasonic(パナソニック)(231)
  • SIEMENS(194)
  • SMC(405)
  • VISHAY(271)
  • YAGEO(152)
  • ニッセイ(145)
  • フエニックス・コンタクト(164)
  • ホンダ(175)
  • 三菱電機(269)
  • 富士インパルス(164)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400v」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 東芝, 整流ダイオード, 700mA, 400V, 2-Pin S-FLAT 東芝

    東芝, 整流ダイオード, 700mA, 400V, 2-Pin S-FLAT

    東芝
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S-FLATダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.98mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 16.5A高効率高速整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN 高電圧 パワートランジスタ, 400 V, 2 A, 3-Pin DPAK (TO-252) 東芝

    Toshiba NPN 高電圧 パワートランジスタ, 400 V, 2 A, 3-Pin DPAK (TO-252)

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 600 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 6.5 x 5.5 x 2.3mm高電圧トランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 400 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 東芝

    Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 400 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    東芝
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 400 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.75 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1 W標準ターンオフ遅延時間 = 38 nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムゴールドモートル 東芝

    プレミアムゴールドモートル

    東芝
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    5日以内出荷
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P

    東芝
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P

    東芝
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • 充電式インパルス 急速充電器 東芝

    充電式インパルス 急速充電器

    東芝(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。
    質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA充電可能本数(単3形・単4形)1~4本
  • トランジスタ 東芝

    トランジスタ

    東芝
    ¥27税込¥30
    1個
    3日以内出荷
    東芝トランジスタ シリコンPNPエピタキシャル形(PCT方式) 低周波小電力増幅用 電力スイッチング用 直流電流増幅率が高い。:hFE(1)=120~400 コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低い・:VCE(sat)=-0.2V(最大)(IC=-400mA,IB=-8mA) 小型モータのドライブ様に適します。
    電圧(V)Vceo:-15周波数帯域(MHz)fT(typ):120電流(mA)Ic:-800hFE120~240パッケージS-Mini電力(mW)Pc(Ta=25℃):200
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1200 V, 40 A, 3-Pin TO-3P シングル

    東芝
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.4μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mmゲート静電容量 = 1500pFIGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1800 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 375 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 61.8 A, 3 ピン パッケージTO-247 DTMOSIV-H シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 61.8 A, 3 ピン パッケージTO-247 DTMOSIV-H シリーズ

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 61.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 400 W順方向ダイオード電圧 = 1.7VMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 49 A, 3 ピン パッケージTO-247 TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 49 A, 3 ピン パッケージTO-247 TK シリーズ

    東芝
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 49 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 400 W幅 = 5.02mmMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 62 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 62 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 62 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 400 W標準ターンオフ遅延時間 = 310 nsMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL-TL SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BLL-TL SE T 1袋 50個入

    東芝
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-80