カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- ニトムズ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ラクテム(20)
- Pico Technology(13)
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- H3C(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- スイセイ(1)
- BROADCOM(1)
- LITE-ON(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- LM(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- TIME(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「5000ns」の検索結果
特価

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥669税込¥7361袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(D4,E(O, IC出力, 16-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO-16L標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応