カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- NSK(日本精工)(7)
- NACHI(不二越)(4)
- RotopaX(ロトパックス)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- スバル(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- マサル工業(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
「6206 c3」の検索結果

プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下