カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- Panasonic(パナソニック)(18)
- KYOWA(協和製作所)(18)
- 日立インダストリアルプロダクツ(17)
- NSK(日本精工)(15)
- omron(オムロン)(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- KTM(7)
- コガネイ(6)
- ホンダ(6)
- 内田洋行(4)
- 三菱(4)
- ノーブランド(3)
- NTツール(3)
- スバル(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- SILICON LABS(2)
- SANDVIK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「7007a」の検索結果

Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP
東芝¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP
東芝取扱い終了仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 5.3mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応