カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「74act541」の検索結果

Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = ACTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.3 ns @ 5 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 5.3mmTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応