カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ディスクリート(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • Texas Instruments(1)
  • DiodesZetex(1)
  • nexperia(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc00」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート

    東芝
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HC
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 東芝

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    東芝
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。 同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。
    機能Quad 2-Input NAND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
関連キーワード
研磨剤 100000特集
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
"74hc00" 東芝 【通販モノタロウ】