カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- onsemi(4)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「74hc138」の検索結果

デコーダ Toshiba, 16ピン PDIP
東芝¥319税込¥3511袋(5個)翌々日出荷寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】6最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP
東芝¥459税込¥5051袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 6 V動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ デコーダ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3長さ(mm)10.2寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式CMOSピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数34ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ