カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • SMC(39)
  • INFINEON(27)
  • Texas Instruments(20)
  • MICROCHIP(13)
  • SEMTECH(8)
  • DiodesZetex(8)
  • タカハラコーポレーション(7)
  • nexperia(7)
  • onsemi(7)
  • 日東工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ALLIANCE MEMORY(5)
  • STMicro(5)
  • 東洋エレメント(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • シグマ光機(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-8ns」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入

    東芝
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータアズワン品番65-7242-38
  • Toshiba VHCシリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba VHCシリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    ¥83税込¥91
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジックファミリー = VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 VTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP

    東芝
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.6 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 4.5 VTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74 VHCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 8mA, 2~5.5 V, 14-Pin VSSOP

    東芝
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 5 V, 16.3 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = VHC寸法 = 4 x 3 x 0.8mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.25mmTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    ¥219税込¥241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応