フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba ロジックゲート, -24mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2160(F) AC入力, トランジスタ出力, 8-Pin東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F)東芝
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F)東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2468(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 2-入力東芝
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
Toshiba LDOレギュレータ 30mA, 8 V 固定出力, 4-Pin PWミニ東芝
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入東芝