カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
- バンドー化学(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ノーブランド(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- イチネンTASCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- ムサシ(1)
- Optibelt(1)
- KSフィルター(1)
- BC Components(1)
- サイエルインターナショナル(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8v2500」の検索結果
特価

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 30nsシリーズ = TLP 216フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応