カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- SMC(366)
- イマオコーポレーション(24)
- Texas Instruments(8)
- サカエ(6)
- climbing(クライミング)(5)
- onsemi(5)
- 東日製作所(4)
- 三菱電機(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ニシキ工業(4)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ノーリツイス(3)
- 横河計測(3)
- 豊田通商(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「CL-150」の検索結果
特価

Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 14-Pin PDIP
東芝¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷幅(mm)6.4入力シングルエンドピン数(ピン)14出力信号差動トリガー正エッジ極性反転, 非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数2最大伝播遅延時間@最大CL150 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP
東芝¥329税込¥3621袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ
東芝¥979税込¥1,0771袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)13.1寸法(mm)13.1×7.5×2.25高さ(mm)2.25ピン数(ピン)20パッケージSOIC実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1
Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷長さ(mm)8.95寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1