カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • Texas Instruments(95)
  • GB[制御機器](21)
  • LINKMAN(15)
  • マルツエレック(8)
  • PRECI-DIP(7)
  • サンハヤト(6)
  • MICROCHIP(5)
  • Mono Wireless(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • KEL(5)
  • フェアチャイルド(5)
  • タカス電子製作所(4)
  • SAMTEC(4)
  • ASSMANN WSW(4)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • Aries Electronics(3)
  • Bellnix(ベルニクス)(2)
  • HARWIN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DIP-IC」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin

    東芝
    669税込736
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入

    東芝
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータアズワン品番65-7242-38
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,498税込2,748
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 8nsシリーズ = TLP 352フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279アズワン品番65-7256-34
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入

    東芝
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    欠品中
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 352F●コード番号:885-1266アズワン品番65-7247-59
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入

    東芝
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351 D4-TP1 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351 D4-TP1 F 1袋 5個入

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    東芝フォトカプラIGBT/MOSFETゲートドライブ
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:50nsアズワン品番65-7252-73
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20